Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 6
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, schwarz, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 6
Artikel-Nr.:
     C9300-6706-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6706-6
EAN/GTIN:
     4059904098473
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,148* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,10*
€ 29,869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.