Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, gelb, EN 388, EN 407, Größe 45 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, gelb, EN 388, EN 407, Größe 45 cm
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, gelb, EN 388, EN 407, Größe 45 cm
Artikel-Nr.:
     C9300-6795-45 cm
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6795-45 cm
EAN/GTIN:
     4059904031630
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Länge 45 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, mit Daumenloch zur optimalen Fixierung, Größe 45 cm
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
gelb
Größe(n):
45 cm
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
100
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, Armschoner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
  
Preis gilt ab 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.