Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, grau, Länge 40 cm, mit Klettverschluss am Oberarm, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 40 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, grau, Länge 40 cm, mit Klettverschluss am Oberarm, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 40 cm
NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, grau, Länge 40 cm, mit Klettverschluss am Oberarm, EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 40 cm
Artikel-Nr.:
     C9300-6891-40 cm
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6891-40 cm
EAN/GTIN:
     4059904125810
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
NITRAS CUT F PRO, Schnittschutz-Armschoner, innovatives Spezialgarn, grau, keine Stahl- oder Glasfaser, Länge 40 cm, höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F), höchster Tragekomfort, mit Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung, Premium-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 40 cm
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Größe(n):
40 cm
Ausstattung 1:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.