Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohle, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohle, Größe 48
NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohle, Größe 48
Artikel-Nr.:
     C9300-700C-48
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     700C-48
EAN/GTIN:
     4059904108646
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohle, anatomisch geformt und sehr formstabil dank Rückstelleffekt, exzellente Dämpfung sorgt für eine Weichbettung und Entspannung, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, hohe Atmungsaktivität, antistatisch, ESD-fähig, sehr leicht und angenehm zu tragen, Premium-Qualität, zertifiziert für folgende Sicherheitsschuhe von NITRAS: PRO STEP, MICRO STEP, EASY STEP, POWER STEP und SPORT STEP, Größe 48
Weitere Informationen:
Material:
PU-Schaum
Farbe Material:
schwarz / rot
Größe(n):
35-50
VE:
1
Gewicht:
,11 kg
Länge:
0,29 m
Breite:
0,12 m
Höhe:
0,04 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.