Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PLUS, Winter-Parka, schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX PLUS, Winter-Parka, schwarz, Größe XS
NITRAS MOTION TEX PLUS, Winter-Parka, schwarz, Größe XS
Artikel-Nr.:
     C9300-7030-XS
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7030-XS
EAN/GTIN:
     4059904114814
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
NITRAS MOTION TEX PLUS, Parka, schwarz, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank verlängertem Rücken, windabweisende und wasserdichte Eigenschaften aufgrund verschweißter Nähte, verstellbare ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, wärmendes Futter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit, Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Ellbogen und Rücken für bessere Sichtbarkeit, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper innen und außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Innen- und ärmeltasche, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze mit Kordelzug, Pulswärmer für kältere Temperaturen, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, Comfort Fit, Größe XS
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
Farbe Oberstoff 1:
schwarz
Material Futter:
100% Polyester
Farbe Futter:
schwarz
Material Wattierung:
100% Polyester
Größe(n):
XS-5XL
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Ausstattung 2:
Verstellbare ärmelabschlüsse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.