| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-7031-S Herst.-Nr.: 7031-S EAN/GTIN: 4059904115019 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, Parka, marineblau, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank verlängertem Rücken, windabweisende und wasserdichte Eigenschaften aufgrund verschweißter Nähte, verstellbare ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, wärmendes Futter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit, Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Ellbogen und Rücken für bessere Sichtbarkeit, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper innen und außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Innen- und ärmeltasche, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze mit Kordelzug, Pulswärmer für kältere Temperaturen, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, Comfort Fit, Größe S Weitere Informationen: | | Material Oberstoff 1: | 100% Polyester | Farbe Oberstoff 1: | marineblau | Material Futter: | 100% Polyester | Farbe Futter: | marineblau | Material Wattierung: | 100% Polyester | Größe(n): | XS-5XL | Ausstattung 1: | Reflexelemente | Ausstattung 2: | Verstellbare ärmelabschlüsse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Parkas |
| | |
| |