| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9300-7034-XS Herst.-Nr.: 7034-XS EAN/GTIN: 4059904135048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS MOTION TEX PLUS, Pullover, grün, 400 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und besonders weicher Innenseite, Strickbund an ärmeln und Taille für optimalen Sitz, hält bei kälteren Temperaturen aufgrund des dicht verarbeiteten Materials besonders lange warm, weicher Stehkragen, farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss bis zur Brust mit Kinnschutz und Windstopper innen, Reflexbiesen vorne und hinten an der Schulter für bessere Sichtbarkeit, praktische Schultertasche, Regular Fit, Größe XS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Oberstoff 1: | 100% Polyester | Farbe Oberstoff 1: | grün | Größe(n): | XS-5XL | Ausstattung 1: | Reflexelemente | Pflegehinweise 1: | Waschen 40° C | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Nicht im Trockner trocknen | Pflegehinweise 4: | Nicht bügeln |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |