Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PLUS, Pullover, grau, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pullover, grau, Größe XS
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pullover, grau, Größe XS
Artikel-Nr.:
     C9300-7037-XS
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7037-XS
EAN/GTIN:
     4059904117693
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
herrenpullover grau
herren pullover
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pullover, grau, 400 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und besonders weicher Innenseite, Strickbund an ärmeln und Taille für optimalen Sitz, hält bei kälteren Temperaturen aufgrund des dicht verarbeiteten Materials besonders lange warm, weicher Stehkragen, farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss bis zur Brust mit Kinnschutz und Windstopper innen, Reflexbiesen vorne und hinten an der Schulter für bessere Sichtbarkeit, praktische Schultertasche, Regular Fit, Größe XS
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
Farbe Oberstoff 1:
grau / schwarz
Größe(n):
XS-5XL
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Pflegehinweise 1:
Waschen 40° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover xs, Pullover
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.