Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Warnwestentasche (ohne Warnweste), neonorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Warnwestentasche (ohne Warnweste), neonorange
NITRAS Warnwestentasche (ohne Warnweste), neonorange
Artikel-Nr.:
     C9300-7103
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7103
EAN/GTIN:
     4059904035027
Suchbegriffe:
Bereitschaftstasche für Warnwesten
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
NITRAS Warnwestentasche (ohne Warnweste), neonorange, zum bequemen Verstauen von Warnwesten, klein und kompakt, passend zu Artikeln 7110 und 7115, praktischer Begleiter
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe Material:
neonorange
Größe(n):
21,5x19 cm
VE:
1
Gewicht:
,07 kg
Länge:
0,29 m
Breite:
0,21 m
Höhe:
0,04 m
Weitere Suchbegriffe: warnschutzparka, Warnwestentasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.