| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9300-7110-XS Herst.-Nr.: 7110-XS EAN/GTIN: 4059904080874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS Warnschutz-Weste, neonorange, 120 g/qm, atmungsaktiv, mit Klettverschluss für optimalen Halt, gerader und lockerer Schnitt, zwei umlaufende Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Größe XS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Oberstoff 1: | 100% Polyester | Farbe Oberstoff 1: | neonorange | Größe(n): | XS-4XL | Pflegehinweise 1: | Waschen 40° C | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Nicht im Trockner trocknen | Pflegehinweise 4: | Nicht bügeln | Pflegehinweise 5: | Nicht chemisch reinigen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en iso 20471 orange, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Warmwesten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |