Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Ausweishüllen inkl. Befestigung (ohne Inhalt), neonorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Ausweishüllen inkl. Befestigung (ohne Inhalt), neonorange
NITRAS Ausweishüllen inkl. Befestigung (ohne Inhalt), neonorange
Artikel-Nr.:
     C9300-7140ID
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7140ID
EAN/GTIN:
     4059904051096
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
NITRAS Ausweishüllen inkl. Befestigung (ohne Inhalt), neonorange / transparent, auffallende Neonfarbe, für folgende Artikel erhältlich: 7030-7032, 7120-7123, 7130-7134, 7140-7145, Ausweishüllen können bequem an der dafür vorgesehenen Schlaufe befestigt werden, diese befindet sich in der rechten Brusttasche (Ansicht von vorne), praktischer Begleiter
Weitere Informationen:
Material:
Polyester / Kunststoff
Farbe Material:
neonorange
Größe(n):
7x10 cm
VE:
1
Gewicht:
,01 kg
Länge:
0,15 m
Breite:
0,10 m
Höhe:
0,01 m
Weitere Suchbegriffe: ausweis hülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.