| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9300-7151K Herst.-Nr.: 7151K EAN/GTIN: 4059904036789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS abnehmbare Kapuze, marineblau, passend zu Artikeln 7151 und 7161, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 94% Polyester, 6% Elasthan | Farbe Material: | marineblau | Größe(n): | Einheitsgröße | Pflegehinweise 1: | Nicht waschen | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Nicht im Trockner trocknen | Pflegehinweise 4: | Nicht bügeln | Pflegehinweise 5: | Nicht chemisch reinigen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |