Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, weiß / grau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, weiß / grau, Größe S
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, weiß / grau, Größe S
Artikel-Nr.:
     C9300-7153-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7153-S
EAN/GTIN:
     4059904063099
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Wintersoftshelljacke
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, weiß / grau, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rückseite der ärmel für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger und farblich angepasster YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, Größe S
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
94% Polyester, 6% Elasthan
Farbe Oberstoff 1:
weiß / grau
Größe(n):
XS-5XL
Ausstattung 1:
Verstellbare ärmelabschlüsse
Ausstattung 2:
Wasserabweisend
Ausstattung 3:
Windabweisend
Pflegehinweise 1:
Waschen 40° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Weitere Suchbegriffe: softshell-jacke s, soft shell jacke, softshell-jacke weiß, Softshelljacken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.