Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Abnehmbare Kapuze, grün / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Abnehmbare Kapuze, grün / schwarz
NITRAS Abnehmbare Kapuze, grün / schwarz
Artikel-Nr.:
     C9300-7154K
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7154K
EAN/GTIN:
     4059904092020
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze
NITRAS abnehmbare Kapuze, grün / schwarz, passend zu Artikeln 7154 und 7164, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Farbe Material:
grün / schwarz
Größe(n):
Einheitsgröße
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.