Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Softshelljacke, neongelb / schwarz, EN ISO 20471, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Softshelljacke, neongelb / schwarz, EN ISO 20471, Größe S
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Softshelljacke, neongelb / schwarz, EN ISO 20471, Größe S
Artikel-Nr.:
     C9300-7171-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7171-S
EAN/GTIN:
     4059904036703
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Softshelljacke, neongelb / schwarz, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Klettverschluss und Gummizug an den ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Stehkragen, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKKReißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, Größe S
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
Farbe Oberstoff 1:
neongelb / schwarz
Größe(n):
XS-5XL
Ausstattung 1:
3M Scotchlite™ Reflective Material
Ausstattung 2:
Wasserabweisend
Ausstattung 3:
Windabweisend
Pflegehinweise 1:
Waschen 40° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
7171-2XL
ab € 32,09*
Ähnlich
Nitras
7171-3XL
ab € 31,94*
Ähnlich
Nitras
7171-4XL
ab € 32,20*
Ähnlich
Nitras
7171-5XL
ab € 32,05*
Ähnlich
Nitras
7171-L
ab € 32,09*
Ähnlich
Nitras
7171-M
ab € 31,99*
Ähnlich
Nitras
7171-XL
ab € 32,15*
Ähnlich
Nitras
7171-XS
ab € 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.