Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POWER STEP, S3 HI HRO SRC Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345, DGUV Rege...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS POWER STEP, S3 HI HRO SRC Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345, DGUV Rege...
NITRAS POWER STEP, S3 HI HRO SRC Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345, DGUV Rege...
Artikel-Nr.:
     C9300-7210-43
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7210-43
EAN/GTIN:
     4059904102972
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS POWER STEP, S3 HI HRO Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche überkappe, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Größe 43
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU / Nitril
Farbe Laufsohle:
schwarz
Größe(n):
36-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
VE:
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paar
ab 4 Paar
€ 50,97*
€ 60,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.