Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsstiefel
>
Artikel
NITRAS POWER STEP MID, S3 HRO SRC Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345, D...
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-7211-49
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
7211-49
EAN/GTIN:
4059904103399
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS POWER STEP MID, S3 HI HRO Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Größe 49
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU / Nitril
Farbe Laufsohle:
schwarz
Größe(n):
36-50
Ausstattung 1:
Metallhaltig
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
... >
AS Arbeitsschutz
>
Fussschutz
>
Stiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
s3 schutzstiefel größe 49
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Sicherheitsschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,98*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,34*
€ 65,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paar
ab 4 Paar
€ 53,34*
€ 63,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen