Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS EASY STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent,...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS EASY STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent,...
NITRAS EASY STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent,...
Artikel-Nr.:
     C9300-7310-40
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7310-40
EAN/GTIN:
     4059904102132
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS EASY STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexelement an der Seite, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESDfähig, Größe 40
Weitere Informationen:
Material:
Veloursleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / transparent
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
VE:
10
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
ab 4 Paar
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paar
ab 6 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 7 Paar
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paar
ab 8 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
ab 9 Paar
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.