Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PRO STEP , S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau,...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS PRO STEP , S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau,...
NITRAS PRO STEP , S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau,...
Artikel-Nr.:
     C9300-7410-44
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7410-44
EAN/GTIN:
     4059904098800
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS PRO STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 44
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Farbe:
schwarz / rot
Laufsohle:
Nitril / EVA
Farbe Laufsohle:
schwarz / grau
Größe(n):
36-48
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
Norm 3:
EN 61340-4-3
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.