Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, weiß/grau, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, weiß/grau, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 64
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, weiß/grau, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 64
Artikel-Nr.:
     C9300-7553-64
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7553-64
EAN/GTIN:
     4059904134461
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke weiss grösse 64
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, weiß / grau, 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, Reflexbiesen auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen und Seitentaschen, Innentasche, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Größe 64
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe Oberstoff 1:
weiß / grau
Grammatur Oberstoff 1:
245 g/qm
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Pflegehinweise 1:
Waschen 60° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Schonend trocknen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke gr.: 64, Arbeitskleidung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.