Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Brillenetui, Textil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Brillenetui, Textil, schwarz
NITRAS Brillenetui, Textil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C9300-90C
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90C
EAN/GTIN:
     4059904124837
Suchbegriffe:
Brillenetui
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
NITRAS Brillenetui, Textil, schwarz, mit Reißverschluss, mit Karabiner, Gürtelschlaufen auf der Rückseite, Abmessungen ca. 19 x 9 cm, Fassungsvermögen eine Schutzbrille, innen komplett gepolstert, zum sicheren Verstauen und Transport von Schutzbrillen, wird ohne Inhalt geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Farbe Material:
schwarz
Sonstiges:
Fassungsvermögen 1 Stück
Größe(n):
19 x 9 cm
VE:
300
Gewicht:
14 kg
Länge:
0,01 m
Breite:
0,00 m
Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, karabiner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.