Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Thekendisplay für Schutzbrillen, Holz / Metall / Kunststoff, rot/weiß, Halterungen aus Kunststoff, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Thekendisplay für Schutzbrillen, Holz / Metall / Kunststoff, rot/weiß, Halterungen aus Kunststoff, transparent
NITRAS Thekendisplay für Schutzbrillen, Holz / Metall / Kunststoff, rot/weiß, Halterungen aus Kunststoff, transparent
Artikel-Nr.:
     C9300-90D
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90D
EAN/GTIN:
     4059904122970
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
NITRAS Thekendisplay für Schutzbrillen, Holz / Metall / Kunststoff, rot/weiß, Halterungen aus Kunststoff, transparent, mit Standfuß, drehbar, mit Spiegeln an den Seiten, Fassungsvermögen 16 Schutzbrillen, hochwertige Verarbeitung, angenehm zu drehen, Höhe inkl. Standfuß 67 cm, Durchmesser Standfuß 30 cm, wird ohne Inhalt geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Holz / Metall / Kunststoff | Kunststoff
Farbe Material:
rot / weiß | transparent
Sonstiges:
Fassungsvermögen 16 Stück
Größe(n):
Höhe inkl. Standfuß 67 cm, Durchmesser Standfuß 30 cm
VE:
1
Gewicht:
8 kg
Länge:
0,74 m
Breite:
0,35 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.