Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Präsentationsbox für Schutzbrillen, Textil / Kunststoff, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Präsentationsbox für Schutzbrillen, Textil / Kunststoff, schwarz/weiß
NITRAS Präsentationsbox für Schutzbrillen, Textil / Kunststoff, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C9300-90DC
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90DC
EAN/GTIN:
     4059904122932
Suchbegriffe:
Präsentationsbox
NITRAS Präsentationsbox für Schutzbrillen, Textil / Kunststoff, schwarz/weiß, mit Tragegriff, Druckknopf-Verschlüsse, Fassungsvermögen 16 Schutzbrillen, Abmessungen 52 x 32 x 7 cm, für den sicheren Transport von Schutzbrillen, kann zu Präsentationszwecken auch als Thekendisplay aufgebaut werden, wird ohne Inhalt geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Kunststoff
Farbe Material:
schwarz / weiß
Sonstiges:
Fassungsvermögen 16 Stück
Größe(n):
52 x 32 x 7 cm
VE:
1
Gewicht:
1,29 kg
Länge:
0,55 m
Breite:
0,37 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.