Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Brillenkordel, Textil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Brillenkordel, Textil, schwarz
NITRAS Brillenkordel, Textil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C9300-90NC
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90NC
EAN/GTIN:
     4059904122949
Suchbegriffe:
Brillen-Band
Brillen-Kordel
Brillenband
Brillenkordel
NITRAS Brillenkordel, Textil, schwarz, Schlaufen aus Gummi mit Fixierungen aus Metall, mit Metallverstärkungen, Länge 65 cm, geeignet für alle Bügelbrillen
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
65 cm
VE:
1200
Gewicht:
4 kg
Länge:
0,36 m
Breite:
0,25 m
Höhe:
0,16 m
Weitere Suchbegriffe: brillenband schwarz, brillenband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.