Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter PP, 400x600x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-417504
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     417504
EAN/GTIN:
     4007228417463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurobehälter Basicline 400 x 600 mm ohne Deckel, PP mit 2 Durchfassgriffen, optimiert auf Palettenmaße - alle Größen sind miteinander sicher stapel- und kombinierbar

  • ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
  • mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
  • hohe Stapelbelastbarkeit, bruchsicher und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
  • geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
  • Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
  • auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
  • separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417420 (auch mit Deckel stapelbar)
  • t=Tiefe=400 mm b=Breite=600 mm h=Höhe=320 mm
  • Innenmaße: 367x567x317 mm
  • Volumen 64,5 Liter
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
400
Breite (mm):
600
Höhe (mm):
320
Volumen in L:
64,50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
417420
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.