Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Wandschiene, glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-425300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     425300
EAN/GTIN:
     4007228701623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Wandleiste Sichtlagerkasten
installationsschiene 1m

Metall-Wandschienen aus glanzverzinktem Stahlblech für Sichtboxen PS

  • aus glanzverzinktem Stahlblech
  • Schienen wie abgebildet ohne Sichtboxen
  • für 6 Sichtboxen PS Gr.3
  • t=Tiefe=25 mm b=Breite=950 mm h=Höhe=132 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
25
Breite (mm):
950
Höhe (mm):
132
Weitere Suchbegriffe: wandleiste sichtlagerkasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
425100
ab € 47,84652*
Ähnlich
Hünersdorff
425200
ab € 15,42*
Ähnlich
Hünersdorff
425400
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.