Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss mit Originalitätsring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-426211
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426211
EAN/GTIN:
     4007228426182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Schraubkappen
Schraubverschluss

Schraubverschluss aus Polyethylen (HD-PE) für Industrie-Kanister 5+10 Liter (Art.-Nr. 426201+426301)

  • rote Verschlüsse mit Originalitätsring und PE-Schaumdichtung
  • für a = Gewinde Außen-Ø = DIN 45 / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 34 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,65*
€ 75,7435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,25*
€ 65,7475
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
426411
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.