Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kanister 30 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-426501
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426501
EAN/GTIN:
     4007228426496
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Industrie-Kanister 30 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • kompakte Form - handlich und stapelbar
  • gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 60/61 Art.-Nr. 550500
  • Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/200/--/B/AST-862604
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 47 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = DIN 60
  • t=Tiefe=296 mm b=Breite=258 mm h=Höhe=542 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
296
Breite (mm):
258
Höhe (mm):
542
Volumen in L:
30
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560500
ab € 2,31*
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,41*
Zubehör
Hünersdorff
550505
ab € 4,37*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.