| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-451150 Herst.-Nr.: 451150 EAN/GTIN: 4007228451153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminium-ECO-Box 48L, die idealen Boxen für sichere Aufbewahrung und Transport inkl. zwei Zylinderschlösser - korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / massives Bodenprofil
- separates Zubehör: Räderset
- mit 2 Griffen / Tragkraft 35 kg
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)
- t=Tiefe=385 mm b=Breite=575 mm h=Höhe=270 mm
- Innenmaße: 350x550x250 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 385 | Breite (mm): | 575 | Höhe (mm): | 270 | Volumen in L: | 48 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |