Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-PROFI-Box 73 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-452250
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     452250
EAN/GTIN:
     4007228452242
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Aluminium-PROFI-Box 73L, die idealen Boxen für sichere Aufbewahrung und Transport

  • korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
  • trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
  • stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
  • kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
  • die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
  • Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
  • aus 1,0 mm starkem Aluminium und Deckel 1,5 mm / extrem stabil
  • separates Zubehör: Räderset, Zylinderschloss-Set
  • mit 2 Griffen / Tragkraft 45 kg
  • weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)
  • t=Tiefe=385 mm b=Breite=580 mm h=Höhe=398 mm
  • Innenmaße: 350x550x381 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
385
Breite (mm):
580
Höhe (mm):
398
Volumen in L:
73
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
452450
ab € 209,36*
Ähnlich
Hünersdorff
452050
ab € 73,45*
Ähnlich
Hünersdorff
452150
ab € 92,00*
Ähnlich
Hünersdorff
452350
ab € 149,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.