Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersystem MultiStore Riegel Nr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagersystem MultiStore 3, blau
Lagersystem MultiStore 3, blau
Artikel-Nr.:
     C9319-460134
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     460134
EAN/GTIN:
     4007228459906
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 3 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen

  • Riegel in drei Farben aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
  • herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter (inklusive Etiketten)
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
  • vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
  • Volumen Riegel 12,66 L
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • separates Zubehör: Längstrennstege Art.-Nr. 460127 zur individuellen Unterteilung der Schubladen
  • Ersatzteile: Kippschubladen
  • t=Tiefe=198 mm     b=Breite=601 mm      h=Höhe=238 mm
  • Schublade:   t=Tiefe=149 mm     b=Breite=176 mm      h=Höhe=161 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
198
Breite (mm):
601
Höhe (mm):
238
Volumen in L:
12,66
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
460127
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.