Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Kippschubladen für MultiStore 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-460224
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     460224
EAN/GTIN:
     4007228459852
Artikeldatenblatt

Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 3, transparent aus glasklarem Polystyrol

  • herausnehmbare Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 3
  • für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • Volumen Schublade 4,22 L
  • Schublade:   t=Tiefe=149 mm     b=Breite=176 mm      h=Höhe=161 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
149
Breite (mm):
176
Höhe (mm):
161
Volumen in L:
4,22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32051*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,44017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,9505*
€ 39,2111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,01051*
€ 38,09251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,04051*
€ 34,55821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,60051*
€ 32,84461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,24051*
€ 32,41621
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,32051*
€ 26,56141
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
460225
ab € 27,63*
Ähnlich
Hünersdorff
460220
ab € 7,14942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.