| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-460303 Herst.-Nr.: 460303 EAN/GTIN: 4007228460278 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 4 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen - Riegel aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
- herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit blauem Kunststoffgriff und Etiketten für die perfekte Schubladenbeschriftung
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- Volumen Riegel 8,56 L
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Ersatzteile: Kippschubladen
- t=Tiefe=171,5 mm b=Breite=601 mm h=Höhe=206 mm
- Schublade: t=Tiefe=128 mm b=Breite=125,5 mm h=Höhe=133,5 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 172 | Breite (mm): | 601 | Höhe (mm): | 206 | Volumen in L: | 8,56 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |