| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-460304 Herst.-Nr.: 460304 EAN/GTIN: 4007228460261 |
| | |
|
| | |
| MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 3 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen - Riegel aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
- herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit blauem Kunststoffgriff und Etiketten für die perfekte Schubladenbeschriftung
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- Volumen Riegel 12,66 L
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Ersatzteile: Kippschubladen
- t=Tiefe=198 mm b=Breite=601 mm h=Höhe=238 mm
- Schublade: t=Tiefe=149 mm b=Breite=176 mm h=Höhe=161 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 198 | Breite (mm): | 601 | Höhe (mm): | 238 | Volumen in L: | 12,66 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |