Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Kippschubladen für MultiStore 4


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-460313
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     460313
EAN/GTIN:
     4007228460230
Artikeldatenblatt

Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 4, transparent aus glasklarem Polystyrol

  • herausnehmbare Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 4 (ohne blauen Kunststoffgriff und ohne Etiketten)
  • für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • Volumen Schublade 2,14 L
  • Schublade: t=Tiefe=128 mm b=Breite=125,5 mm h=Höhe=133,5 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
128
Breite (mm):
126
Höhe (mm):
134
Volumen in L:
2,14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
460225
ab € 27,63*
Ähnlich
Hünersdorff
460314
ab € 25,56972*
Ähnlich
Hünersdorff
460312
ab € 25,22322*
Ähnlich
Hünersdorff
460311
ab € 9,51384*
Ähnlich
Hünersdorff
460310
ab € 8,45622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.