Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Etiketten für Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-460323
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     460323
EAN/GTIN:
     4007228460094
Artikeldatenblatt

Ersatz-Klebeetiketten für MultiStore Kunststoffgriffe Gr. 5, weiß

Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
120
Breite (mm):
70
Höhe (mm):
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
460321
ab € 0,30*
Ähnlich
Hünersdorff
460322
ab € 0,30*
Ähnlich
Hünersdorff
460324
ab € 0,30*
Ähnlich
Hünersdorff
460325
ab € 0,8739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.