| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-465926 Herst.-Nr.: 465926 EAN/GTIN: 4007228465907 |
| | |
|
| | |
| MultiStore Wandhängeschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, lichtgrau - aus einbrennlackiertem Stahlblech
- MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 25 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
- Hängeschränke zur einfachen Wandmontage
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
- zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
- 5x MultiStore Riegel Nr. 5 (S 25) -Schublade: t=Tiefe=97 mm, b=Breite=99,5 mm, h=Höhe=107,5 mm
- t=Tiefe=250 mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=900 mm
- Artikel werden unbestückt verkauft
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 250 | Breite (mm): | 665 | Höhe (mm): | 900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, klarsicht-magazin hünersdorf, klarsicht-magazin, hängeschrank höhe 90 cm, Kippschubladen,MultiStore,Lagersystem,Kleinteile,Magazine,Schubladen,System,Stala-Kästen,Lockweiler Riegel,Stala-Riegel,Kleinteilebehälter,Systembox,Stala,Kippschubladenmagazin,Wandhalter,Fahrständer,Stehständer,Werkstattwagen,Drehtürme,Drehständer,Tisch-Drehständer,Schränke,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Lagereinrichtung,Betriebseinrichtung,Schütten,Wand,Set,Wand-Set,Schrank,Wandschrank,Hängeschrank,Wandhängeschrank |
| | |
| |