Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Überwurfmutter
>
Artikel
Überwurfmutter R 1"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9319-530600
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
530600
EAN/GTIN:
4007228530605
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
r1 überwurfmutter
überwurfmutter
überwurfmutter 1"
Überwurfmutter R 1" aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben
sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
mit Rohrgewinde R 1"
... >
Armaturen
>
Schlauchanschlüsse
>
Überwurfmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,746*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,461*
€ 8,87859
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,486*
€ 7,71834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,276*
€ 7,46844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,066*
€ 7,21854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,756*
€ 6,84964
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,746*
€ 5,64774
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Überwurfmutter R 1/2"
Hünersdorff
530100
ab € 4,077*
Ähnlich
Überwurfmutter R 3/4"
Hünersdorff
530300
ab € 4,455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen