Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Schlauchverbinder 10 mm bzw. 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-535300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     535300
EAN/GTIN:
     4007228535303
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
Wasser Y-Stück
Y-Stück
schlauchverbinder y-stück

Y-Schlauchverbinder 3/8" (10 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben mit Tüllenanschlüssen für Schläuche

  • in verschiedenen Größen verfügbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Tülle Außen-Ø d2= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
  • h = 52 mm
  • l = 49 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
74
Weitere Suchbegriffe: wasser y stück, y-stück kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
535400
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.