Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverbinder 25 mm bzw. 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-536400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     536400
EAN/GTIN:
     4007228702118
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder gerade
schlauchverbinder

Gerade Schlauchverbinder 1" (25 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben mit Tüllenanschlüssen für Schläuche

  • in verschiedenen Größen verfügbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Tülle Außen-Ø d2= 25 mm bzw. 1" (Aufsteckbereich)
  • l = 84 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
84
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
536100
ab € 0,49*
Ähnlich
Hünersdorff
536200
ab € 0,55*
Ähnlich
Hünersdorff
536300
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.