Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Schlauchverbinder 10 mm bzw. 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-539000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     539000
EAN/GTIN:
     4007228705058
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder winkel
schlauchverbinder

L-Schlauchverbinder 3/8" (10 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben mit Tüllenanschlüssen für Schläuche

  • in verschiedenen Größen verfügbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Tülle Außen-Ø d2= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
  • l = 38 mm (Gesamt 44 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
44
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
539200
ab € 0,66*
Ähnlich
Hünersdorff
539300
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.