Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn ECO DIN 50-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-560300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     560300
EAN/GTIN:
     4007228560305
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn

Ablasshähne ECO mit roter DIN 50-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit roter DIN-Verschraubung
  • unbelüftet
  • besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
  • druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
100
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, kunststoffhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,251*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,2465*
€ 20,52334
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,4145*
€ 19,53326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,991*
€ 17,83929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,411*
€ 17,14909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,891*
€ 16,53029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,251*
€ 13,38869
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
560200
ab € 2,30*
Ähnlich
Hünersdorff
560400
ab € 2,30*
Ähnlich
Hünersdorff
560500
ab € 2,31*
Ähnlich
Hünersdorff
560600
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.