Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976234053 Herst.-Nr.: 606100 EAN/GTIN: 4007228606102 |
| | |
|
| | |
| Sortimentskästen PP-ECO MINI aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 140 x 180 x 40 mm, 5 Fächer, transparent - Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
- mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- ideal für Verpackungszwecke
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Farbe und Facheinteillung möglich
- t=Tiefe=140 mm b=Breite=180 mm h=Höhe=40 mm
- 5 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
- Fächermaße: 1= 130 x 43 x 34 mm 2= 55 x 85 x 34 mm 3= 75 x 42 x 34 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 140 | Breite (mm): | 180 | Höhe (mm): | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 14 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,68* | € 2,58* | | | | | | | 6 Tage | | | 14 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,61* | € 2,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,64* | € 3,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,35* | € 4,56* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück | Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 36,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|