Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-COMPACT, 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-613700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     613700
EAN/GTIN:
     4007228702750
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Sortimentskästen PS-COMPACT aus besonders formstabilem Polystyrol, 170 x 250 x 46 mm, 12 Fächer, glasklar

  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=170 mm     b=Breite=250 mm      h=Höhe=46 mm
  • 12 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 5= 82 x 38 x 40 mm                              
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
46
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 28 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 42 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 56 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
613400
ab € 5,39*
Ähnlich
Hünersdorff
618200
ab € 44,082*
Ähnlich
Hünersdorff
613800
ab € 75,67952*
Ähnlich
Hünersdorff
613900
ab € 5,49*
Ähnlich
Hünersdorff
618300
ab € 43,712*
Ähnlich
Hünersdorff
613500
ab € 75,54946*
Ähnlich
Hünersdorff
613600
ab € 5,37*
Ähnlich
Hünersdorff
618100
ab € 44,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.