Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kleinteile-Koffer 24 Einsatzboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-620700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     620700
EAN/GTIN:
     4007228620702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Kleinteile-Koffer aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 24 Einsatzboxen aus PS bestückt, dunkelblau

  • stabile Hebelspannverschlüsse, verschließ- und verplombbar
  • dicht schließender Deckel verhindert Durcheinanderfallen des Inhaltes
  • Deckelsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Koffers
  • Sonderbestückung auf Anfrage
  • t=Tiefe=330 mm     b=Breite=440 mm      h=Höhe=66 mm
  • Inhalt Einsatzboxen (Einsatzboxen-Höhe 63 mm): 24x Art-Nr. 624200 gelb Bisphenol A (BPA) frei
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
330
Breite (mm):
440
Höhe (mm):
66
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
624300
ab € 1,06*
Zubehör
Hünersdorff
624400
ab € 1,36*
Zubehör
Hünersdorff
624100
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.