Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbox aus PS, 162x108x45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 622400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol (PS) Grün
hünersdorff 622400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol (PS) Grün
hünersdorff 622400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol (PS) Grün
hünersdorff 622400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol (PS) Grün
hünersdorff 622400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol (PS) Grün
Artikel-Nr.:
     C9319-622400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     622400
EAN/GTIN:
     4007228700169
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Einsatz Sortimentskoffer

Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken

  • verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
  • besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 612100 und PP-Premium Art.-Nr. 600100
  • separates Zubehör: Deckel, glasklar Art-Nr. 252800
  • t=Tiefe=162 mm     b=Breite=108 mm      h=Höhe=45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
162
Breite (mm):
108
Höhe (mm):
45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
252800
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.