Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbox aus PS, 216x108x45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-622500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     622500
EAN/GTIN:
     4007228622508
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Einsatz-Kasten

Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken

  • verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
  • besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 612100 und PP-Premium Art.-Nr. 600100
  • separates Zubehör: Deckel, glasklar Art-Nr. 252900
  • t=Tiefe=216 mm     b=Breite=108 mm      h=Höhe=45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
216
Breite (mm):
108
Höhe (mm):
45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
252900
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.