Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbox aus PS, 75x54x45 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-622800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     622800
EAN/GTIN:
     4007228622805
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Einsatz-Kasten

Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken

  • verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
  • besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 612100 und PP-Premium Art.-Nr. 600100
  • t=Tiefe=75 mm     b=Breite=54 mm      h=Höhe=45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
75
Breite (mm):
54
Höhe (mm):
45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23775*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,43347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,60*
€ 53,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,9005*
€ 48,6716
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,56775*
€ 47,08562
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 37,6425*
€ 44,79458
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,35775*
€ 39,69572
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,1675*
€ 38,27933
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,67775*
€ 37,69652
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,23775*
€ 32,41292
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
622300
ab € 0,62*
Ähnlich
Hünersdorff
622200
ab € 0,37*
Ähnlich
Hünersdorff
622400
ab € 1,1184*
Ähnlich
Hünersdorff
622700
ab € 18,081*
Ähnlich
Hünersdorff
622500
ab € 1,38*
Ähnlich
Hünersdorff
622600
ab € 1,55*
Ähnlich
Hünersdorff
622100
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.