| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-651400 Herst.-Nr.: 651400 EAN/GTIN: 4007228700305 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichtboxen Gr. 1, grün aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer - für Transportsysteme geeignet
- sicher längs und quer stapelbar
- integrierter Etikettenhalter
- lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
- Größe 1 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
- Raum-/Überlaufvolumen: 0,29 L / 0,15 L
- Traglast 17 kg / Stapellast: 212 kg
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
- umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
- t=Tiefe= 95 mm b=Breite=103 mm h=Höhe=55 mm
- Innenmaße: 75x89x43 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 95 | Breite (mm): | 103 | Höhe (mm): | 55 | Volumen in L: | 0,29 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |