Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PS, Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-654300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     654300
EAN/GTIN:
     4007228700473
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtboxen Gr. 4, blau aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer

  • für Transportsysteme geeignet
  • sicher längs und quer stapelbar
  • integrierter Etikettenhalter
  • lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
  • Größe 4 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 6,75 L / 3,94 L
  • Traglast 30 kg / Stapellast: 742 kg
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
  • t=Tiefe= 336 mm     b=Breite=205 mm      h=Höhe=154 mm
  • Innenmaße: 291x168x138 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
336
Breite (mm):
205
Höhe (mm):
154
Volumen in L:
6,75
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
425400
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.